MORRILL Borstlösa ECM-motorer

Designad för att driva förångare och kondensorfläktar i HVAC-R-utrustning som ismaskiner, klädkylare och vitriner. Kan köras upp till en omgivningstemperatur på 55 grader C och leverera hastigheter mellan 1401 och 1600 rpm

Filter

MORRILL -

Enhetslagermotor

StilModellFulllastförstärkareHPLängd mindre axelTotal längdRotationSpänningPris (ex moms)
ASSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE1151 927 SEK
ASSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE1152 101 SEK
ASSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE1152 543 SEK
ASSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2303 594 SEK
ASSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2302 420 SEK
MORRILL -

Borstlös ECM-motor

StilModellHPOmgivningstemp. RäckviddLagerHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotoraxeldesignVarvtal på typskyltenPris (ex moms)
A5SME59BVA20801/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15504 068 SEK
A5SME59BVA10791/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15504 117 SEK
B5SME59BVA20371/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 935 SEK
C5SME59BVA20391/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 722 SEK
B5SME59BVA10361/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 924 SEK
B5SME59BVA10381/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 738 SEK
DSSC2B13CNHEMA11/50-40 till 55 grader CEnhet603.25 "40 grader CGängad14503 034 SEK
ESSC2B12CSHBV11/60-40 till 55 grader CBoll603.25 "55 grader CGängad15502 275 SEK
MORRILL -

Ecm enhetslagermotor, 1550 rpm, 115VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
5R034CH6KKR1 871 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?