A lager: Enhet , Kroppsdia.: 3.5 " , Bolt Circle Dia.: 2.75 " , Hölje: Helt sluten Air-Over , Ram: icke-standard , Rammaterial: Aluminium , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 3.25 " , Max. Omgivningstemperatur: 55 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Gängad , Motor Sub Application: Kyl / frys , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: ECM , Montering: Bakre och dubbel fot , Typskylt RPM: 1550 , Total längd: 3.625 " , Fas: 1 , Rotation: CWLE , RPM-intervall: 1501-1600 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 4 " , Skaftlängd: 3 / 8 " , Axelorientering: Alla vinklar , Skafttyp: Gängad , Termiskt skydd: Elektronisk