PAC STRAPPING PRODUCTS

Filter

Materialhantering

Vattensystem

Möbelgästfrihet och matservice

Materialhantering Filter

Band- och bandutrustningVisa alla

  • Kant- och hörnskydd

    Konstruerad för att dra åt bandet till maximal spänning utan att skada förpackningen. Varianter av plast, HDPE och stål finns i längder upp till 42 tum. Stålhörn uppfyller alla GSA och Federal specifikationer

  • Manuella bandtätare och spännare

    Konstruerad för att manuellt dra åt och täta band av plast eller stål med bredder upp till 1-1 / 2 tum. Stål- och plasttillverkade kombiverktyg för 2-i-1-drift finns också

  • Plastband

    Polyester- och polypropenband i upp till 18000 fot längdvarianter avsedda för användning inom förpackningsindustrin för lätt och medelstora fästen, palletering och buntning av föremål. Satser med tätningar, spännare och crimpers finns också

  • Pneumatiska bandförseglare och spännare
  • Strapband

    Konstruerad för tunga eller extra tunga band-applikationer inom förpacknings-, bygg- och fordonsindustrin. Har en maximal brottstyrka på 5530 lb och finns i en maximal längd på 2942 fot

  • Omsnörning av skär
  • Bandningsmaskiner
  • Spännband och spännen

    Öppna, stängda och tandade tätningar; och enkla trådar, konsekventa spännen i högkvalitativ polyester och metall. Möt ASTM-standarden D3950 och är utformad för att fästa ändarna på bandet

Om PAC STRAPPING PRODUCTS

PAC Strapping Products, från FROMM Holding AG, är en tillverkare av CE-certifierade bandmaskiner, verktyg och tillhörande tillbehör för applikationer inom livsmedels- och dryckes-, tidnings-, läkemedels- och textilindustrin. PAC-bandningskatalogen omfattar plastband, stålband, pneumatiska och manuella bandtätare och spännare, bandtätningar och spännen, kant- och hörnskydd och bandskärare. PAC: s plast- och stålremmar är duktila och används för transport av tegelstenar, stenstenar och block. Varumärket erbjuder också ett brett utbud av bandningsmaskiner inom sitt PAC-bandband.

Varumärkesexklusiva produkter