POLYKEN Dubbelsidiga band

Används ofta för montering och hållning av allmänna ändamål samt för installation av mattor. Har ett gummilim med en vidhäftningsstyrka på 40 oz / tum och kan leverera draghållfasthet upp till 30 lb / inch. Finns i 11 mil & 13 mil tjocklek och 48 mm, 72 mm & 1 tum breda varianter

Filter

POLYKEN -

Dubbelsidig tejp

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A105C25yd.1"184 SEK
B105CNer till 33m48mm400 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?