HONEYWELL Rullspakmanöverdon Stor otätad snäppbrytare


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Nuvarande omdöme: 15A , Djup: 0.069 " , Höjd: 0.95 " , Husmaterial: Fenol , Monteringsmått: 1 "centra , Drifttemp. Räckvidd: -67 grader till 185 grader F. , Typ av ställdon: Rullspak , Spänningsvärde: 125/250/480 VAC
StilModellStälldonets längdDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftTerminal typPris (ex moms)
A
BZ-2RW822
1.03 "0.003 till 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Löd497 SEK
B
BZ-2RW822-A2
1.03 "0.003 till 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Skruva435 SEK
C
BZ-2RW82-A2
1.9 "0.004 till 0.040 "0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Skruva478 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?