Sänkbara brunnpumphuvuden

Filter

LITTLE GIANT PUMPS -

Pumphuvuden

StilModellArtikelInloppsstorlekBearing TypeLedningslängdLängdMax. HuvudMotorhöljeArbetstryckPris (ex moms)
A580698Pumphuvud1/2 FNPTThrust69"14.6 Ft.OPFC6.3 PSI5 668 SEK
B586698Pumphuvud-Thrust-15.25 "51 Ft.TEFC22.0 PSI16 828 SEK
C578697Pumphuvud-Boll-----2 830 SEK
D584698Pumphuvud-------5 333 SEK
E582698Pumphuvud1 FNPT------4 676 SEK
RFQ
F586598Pumphuvud1 FNPT------10 039 SEK
RFQ
G589098Pumphuvud1 / 2 "------2 412 SEK
RFQ
H581098Pumphuvud1/2 FNPT------2 859 SEK
RFQ
I581597Pumphuvud3/4 FNPT-6 ft.----3 261 SEK
RFQ
J588122Pumphuvud1 / 2 "------1 414 SEK
RFQ
K580598Pumphuvud1/2 FNPT------2 919 SEK
RFQ
L585698Pumphuvud1 FNPTThrust-15.25 "40.5 Ft.TEFC18.0 PSI15 657 SEK
M584598Pumphuvud1 FNPT------3 932 SEK
RFQ
N587103Pumphuvud1 1/2 FNPT------16 667 SEK
RFQ
O580098Pumphuvud1/2 FNPT------2 472 SEK
RFQ
P583698Pumphuvud, utan motor-------5 333 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Endast pumphuvud (ingen motor)

ModellArtikelPris (ex moms)
7-MD-HC Less MotorAF8DEF16 036 SEK
DAYTON -

Pumphuvud

ModellArtikelPris (ex moms)
PP6062GCJ3CDW1 210 SEK
Se detaljer

Sänkbara brunnpumphuvuden

Dayton erbjuder ett brett utbud av nedsänkbara brunnpumphuvuden för att informera användarna om hur hög vätska kan nå genom pumpsystemen. Dessa huvuden används tillsammans med dränkbara pumpar med ett glasfylld Noryl-pumphjul med förbättrade mekaniska och termiska prestanda. De har en stålkropp som klarar av att hantera flödeshastigheter från 25 till 90 gpm och finns i ett antal steg från 8 till 18 på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?