Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOSS 203IT Routerguide för 203 gångjärn | AD6TDF 4ACX4

SOSS 203IT routerguide för 203 gångjärn

Finns i lager
Artikel: AD6TDF Modell: 203ITKorsreferens: 4ACX4

Få det Maj 14, Tisdag
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
445SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRouterguide för 203 gångjärn
Höjd5 / 8 "
MaterialTrä
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod4421909780
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOSS 203IT routerguide för 203 gångjärn
445SEK /enhet