SCHAEFER Raka väggbehållare

Integrerad med en rak väggkonstruktion för att möjliggöra mer produktlagring per container och minimera stilleståndstider under transport, montering eller distribution. Finns i blå, grå, kol & grön färg och polypropen & högdensitets polyetenkonstruktionsvarianter

Filter

SCHAEFER -

Behållare

StilModellInuti höjdenInre längdInre breddUtanför höjdUtanför längdUtanför breddAnvänd medPris (ex moms)
AELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Tillverkare Nej. LTBD.64GY1612 SEK
BELB4120.GY14.5 "14 "10 "4 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Tillverkare Nej. LTBD.43GY1381 SEK
CELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Tillverkare Nej. LTBD.43GY1551 SEK
DELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Tillverkare Nej. LTBD.64GY1811 SEK
SCHAEFER -

Enkel rengöring av staplingsbehållare

StilModellUtanför längdKapacitetFärgUtanför breddBreddHöjdInuti höjdenInre längdPris (ex moms)
A1463.130906BL113 "0.25 cu. ft.Blå9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "347 SEK
B1463.130906GN113 "0.25 cu. ft.Grön9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "347 SEK
C1462.191305BL119 "0.42 cu. ft.Blå13 "12.5 "4.6 "4"17.75 "563 SEK
SCHAEFER -

Raka väggbehållare

StilModellUtanför längdFärgInuti höjdenUtanför breddInre längdInre breddLastkapacitetMaterialPris (ex moms)
ANF241511.ASGY323 29 / 32 "Träkol10 19 / 64 "14 29 / 32 "21.5 "13 7 / 64 "33 lb.polypropylen105 SEK
B1461.261912BL126 "Blå11.125 "19 "24.75 "18.5 "55 lb.Polyeten med hög täthet2 124 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?