WATERLINE CONTROLS

Filter

HVAC och kylning

WLC3000-120VACWLC6000-220VACWLC5000-220VACWLC4000-220VACWLC3000-220VACWLC6000-120VACWLC5000-120VACWLC4500-120VACWLC4000-120VAC

Diverse produkter

FPT-61T-220VACWLC-9100D-220VACWLC-9100B-220VACWLC-8100-220VACWLC-6100T-220VACWLC-4500-220VACSENSOR-EXT6-45.5inSENSOR-EXT5-45.5inSENSOR-EXT45-45.5inSENSOR-EXT4-45.5inSENSOR-EXT3-45.5inFPT-50T-220VAC

HVAC och kylning Filter

Kontroll av vattennivån

110/220 VAC färdiga system för att kontrollera vattennivån i stora tankar. Inkludera en elektronisk vattennivåsensor med 50-fots sensortråd, en styrenhet och monteringsenhet. Kontroller med värmeledningsalarm finns också

Vattennivåkontroll
WATERLINE CONTROLS

Vattennivåkontroll

Artikel (7)
Nivåkontroll Larm med låg värme
Artikel (2)

Om WATERLINE CONTROLS

Waterline Controls är en designer och tillverkare av lösningar för vattennivåhantering för kommersiella och industriella applikationer. Vattennivåkontrollerna som erbjuds av företaget har en enkel design som gör det enkelt att integrera dem med befintliga byggledningssystem. För att kontrollera vattennivån i stora tankar finns en mängd olika tanknivåkontroller tillgängliga i installationer som är färdiga att installera i 110 /220 VAC-varianter. Dessa kontroller har en NEMA 4X-panelbox i polykarbonat och inkluderar en elektronisk vattennivåsensor med 50-fots sensortråd, en styrenhet och monteringsenhet. WLC-6000-serien som erbjuds av märket inkluderar ett värmeavbrottslarm för att indikera att vattennivån är under den säkra driftnivån. Välj från ett brett utbud av dessa vattennivåkontroller på Raptor Supplies.