ZURN

Zurn grundades 1900 och har tillverkat sensorkranar, tvålautomater, sensorspolventiler och manuella spolventiler. Varumärket har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Läs mer

Filter

Vattensystem

Pneumatik

Electrical

HVAC och kylning

Smörjning

Materialhantering

Möbelgästfrihet och matservice

Svetsning

Handverktyg

Utomhusutrustning

Säkerhet

Rengöring

Belysning

Hydraulik

Fleet och fordonsunderhåll

Måla utrustning och tillbehör

Labtillbehör

Kraftöverföring

Fästelement

hårdvara

Pumps

Vattensystem Filter

Diskbänkar och fontänerVisa alla

  • Handfat

    Badrums- och toaletthandfat med ovala, runda eller D-formade skålar. Erbjuds i glashaltig Kina-beläggning för extra hållbarhet och finns i olika skåldjup och -storlekar

  • Dricka fontän delar

    Innehåller plastventiler som är utformade för användning med Zurn AquaSpec-kranar i offentliga och kommersiella toaletter

  • Handfat och handtvättstationer

    Inkluderar ersättningsgolv av rostfritt stål med en perforerad avtagbar kupolsil, ett lätt slitsat galler och en inre rörpackningstätning. Kan fästas med de flesta golvhandfat och har push-fit-anslutning för enkel installation

Stäng av ventilerVisa alla

  • kulventiler

    Perfekt för applikationer där tät avstängning krävs; kan också användas med gaser, kemikalier och uppslamningar inom VVS, kemisk bearbetning och livsmedels- och dryckesindustrin. Har plast eller rostfritt stålhus, EPDM eller PTFE tätning och säte och tål ett maximalt tryck på 250 psi WOG

  • Vattenförsörjningen slutar
12

Om ZURN

Zurns omfattande katalog innehåller ett brett utbud av kranar, handtvättsystem, armaturer, duschsystem, PEX-beslag och handtorkar. Zurn köksblandare tillåt vägg-/däckmontering för enkel och säker installation. Dessa Zurn köksblandare fungerar manuellt för att kontrollera vattenflöde och temperatur genom manuell justering. De har en svängpip för flexibilitet och enkel manövrerbarhet när du riktar vattenflödet. De har mässing/plast/gjuten mässingskonstruktion med kromfinish för korrosionsbeständighet och för att förbättra kranens visuella tilltalande. Dessa köksblandare finns i olika handtagstyper, inklusive spakhandtag, låg båge, svanhals och handledsbladshandtag. Märkets raka vattenblandare har mässingskonstruktion med kromfinish för ett estetiskt tilltalande utseende. De levereras med en varm/kall patron för att exakt kontrollera vattentemperaturen och ett laminärt flödesutlopp för en icke-stänkande vattenström.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Zurns MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Rubbermaid-, Sloan- och Dayton-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Zurn VVS-produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Zurns VVS-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför är dessa Zurns VVS-produkter med bud och flygfrakt för minimala stillestånd.

ZURN Konkurrensfördelar

Zurn Flo-Bowl läckfritt toalettsystem

Eftersom den är en spelväxlare i toalettinstallationer eliminerar den behovet av traditionella vaxringar. Med tre komponenter - toalettadapter, gummi V-ringstätning och anpassningsbar golvfläns, säkerställer den en läckagefri tätning. Flo-Bowl-systemet består av en toalettadapter och tätningsmedel som binder till toaletten, en gummi-V-ringstätning som skapar en lufttät och vattentät anslutning och en golvfläns som kan anpassas till både 3- och 4-tums plastavloppsrör. Detta säkerställer en säker och läckagefri tätning.

Sundara Handtvättsystem

Zurn Sundara handtvättsystem är en banbrytande lösning designad för högtrafikerade kommersiella utrymmen som flygplatser, arenor och sjukvårdsinrättningar. Detta innovativa system integrerar sömlöst beröringsfri teknik och modern design, vilket främjar optimala hygienrutiner. Sundaras handtvättsystem är strategiskt använt i områden där ett stort antal människor möts, vilket säkerställer effektiva och hygieniska handtvättupplevelser. Dess beröringsfria drift minimerar risken för korskontaminering och erbjuder en modern och hållbar lösning för offentliga utrymmen.

Vanliga frågor

Varför välja Zurn Flo-Bowl framför traditionella vaxringar?

Traditionella vaxringar är benägna att läcka, vilket orsakar golvskador och kostsamma reparationer. Zurn Flo-Bowl erbjuder en säker och läckagefri lösning med sitt trekomponentsystem, vilket ger tillförlitlighet och sinnesfrid under toalettinstallationer.

Vilka Zurn kranreparationsdelar finns tillgängliga på Raptor Supplies?

Raptor Supplies erbjudanden pipbaser, blanda ok, reparationssatser för väggposter, packningar och patronenheter.

Hur installerar man Zurn PEX Fittings?

  • Se till att de avskurna ändarna är rena och fria från skräp.
  • Skjut en PEX-ring över änden av PEX-slangen.
  • Sätt in Zurn PEX-kopplingen i änden av PEX-slangen och se till att den går hela vägen in.
  • Placera PEX-ringen cirka 1/8 till 1/4 tum från änden av PEX-slangen.
  • Använd ett crimpverktyg för att komprimera PEX-ringen, vilket skapar en säker anslutning.
  • Inspektera anslutningen för att säkerställa korrekt krympning och en tät passform.
  • Upprepa processen för ytterligare kopplingar efter behov.
  • Trycktesta PEX-systemet för att kontrollera efter läckor och säkerställa korrekt installation.
  • Om du använder expansionskopplingar, använd ett korrekt kalibrerat expansionsverktyg för att expandera PEX-slangen innan du sätter in kopplingen.
  • Låt den expanderade PEX-slangen dra ihop sig på kopplingen, vilket skapar en säker anslutning.
  • Klipp av PEX-slangen till önskad längd med en PEX-rörskärare.

Varumärkesexklusiva produkter