NEOPERL luftare

Inkluderar högkvalitativa Neoperl-kranluftare för att skapa en icke-stänkande, rak och jämnt pressad ström. Finns i olika trådstorlekar och flöden

Filter

NEOPERL -

Insert

StilModellPris (ex moms)
A145350517 SEK
B116650512 SEK
C116350511 SEK
D145650518 SEK
NEOPERL -

luftare

StilModellFlödeshastighetTråd storlekTypPris (ex moms)
A55010040.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd1 410 SEK
B55060061.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter3 296 SEK
C55053041.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd1 272 SEK
D55027061.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter2 774 SEK
E55015051.5 gpm13 / 16-27Liten hane23 SEK
F55050051.5 gpm-Liten insats m / bricka12 SEK
G55013041.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd2 392 SEK
H55051052.2 gpm-Liten insats m / bricka12 SEK
I55028062.2 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter2 774 SEK
J55016052.2 gpm13 / 16-27Liten hane23 SEK
NEOPERL -

Köksvridning 15 / 16-27 x 55 / 64-27

StilModellFlödeshastighetPris (ex moms)
A55108051.5 gpm52 SEK
B55109052.2 gpm53 SEK
NEOPERL -

Luftningsinsats 0.35 Gpm Spray

StilModellFinishTypPris (ex moms)
A5510605Brun / vit kupolStandardinsats m / bricka20 SEK
B5510705Brun / Whitet DomeLiten insats m / bricka21 SEK
NEOPERL -

Aerator Dual 15 / 16-27 x 55 / 64-27 tum

StilModellFlödeshastighetTypPris (ex moms)
A55090050.35 gpmDubbel31 SEK
B55095051.75 gpmDubbel21 SEK
C55097051.75 gpmDubbel, Vandalresistent73 SEK
NEOPERL -

Luftare 55 / 64-27 tum

Neoperl-luftare har en dubbel gänga och är idealiska för att styra strömmen i bäcken och bibehålla ett konstant flöde av vatten utan att påverkas av tryckförändringar. De installeras i slutet av vattenkranarna eller införs i pipen för att lufta strömmen och eliminera sidespray. Dessa luftare kan hantera vattenflöde mellan 0.35 och 2.2 gpm och finns i 15/16 tum och 55 / 64-27 tum trådvarianter.

StilModellFlödeshastighetArtikelTråd storlekTypPris (ex moms)
A55052030.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd184 SEK
B55057060.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter3 138 SEK
C55026050.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter82 SEK
A55010050.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd31 SEK
D55090030.35 gpmKran luftare15/16"-27 x 55/64"-27Dubbel180 SEK
D55090040.35 gpmKran luftare15/16"-27 x 55/64"-27Dubbel1 410 SEK
E55053031.0 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd164 SEK
F55011051.0 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd27 SEK
E55054031.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd126 SEK
G55012051.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd21 SEK
E55055031.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd443 SEK
C55027051.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter73 SEK
H55013051.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd49 SEK
I55058041.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd963 SEK
I55059042.2 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd963 SEK
C55028052.2 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter73 SEK
J55014052.2 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd21 SEK
E55056032.2 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd126 SEK
NEOPERL -

Luftare liten kvinna

StilModellFlödeshastighetTråd storlekTypPris (ex moms)
A55017051.5 gpm3 / 4-27Liten kvinna23 SEK
B55019051.5 gpm13 / 16-24Liten hona med adapter59 SEK
C55018052.2 gpm3 / 4-27Liten kvinna23 SEK
B55021052.2 gpm13 / 16-24Liten hona med adapter59 SEK
NEOPERL -

Luftare Man

StilModellFlödeshastighetArtikelTråd storlekTypPris (ex moms)
A55104050.5 gpmKran luftare13/16 "-27Man, vandalresistent71 SEK
B55023050.5 gpmluftare15 / 16-27Vanlig man, vandalresistent61 SEK
C55100050.5 gpmKran luftare13/16 "-27man31 SEK
D55000050.5 gpmluftare15 / 16-27Vanlig hane30 SEK
E55091050.35 gpmKran luftare15/16 "-27Man, vandalresistent64 SEK
F55098050.35 gpmKran luftare13/16 "-27man31 SEK
G55088050.35 gpmKran luftare15/16 "-27man29 SEK
H55102050.35 gpmKran luftare13/16 "-27Man, vandalresistent71 SEK
I55001051.0 gpmluftare15 / 16-27Vanlig hane26 SEK
J55002051.5 gpmluftare15 / 16-27Vanlig hane20 SEK
K55003051.5 gpmluftare15 / 16-27Vanlig hane48 SEK
L55024051.5 gpmluftare15 / 16-27Vanlig man, vandalresistent56 SEK
M55093051.75 gpmKran luftare15/16 "-27man20 SEK
N55096051.75 gpmKran luftare15/16 "-27Man, vandalresistent54 SEK
O55004052.2 gpmluftare15 / 16-27Vanlig hane20 SEK
P55025052.2 gpmluftare15 / 16-27Vanlig man, vandalresistent55 SEK
NEOPERL -

Luftareinsats med bricka

StilModellFlödeshastighetPris (ex moms)
A55045050.5 gpm20 SEK
B55046051.0 gpm16 SEK
C55048051.5 gpm39 SEK
D55047051.5 gpm11 SEK
E55049052.2 gpm11 SEK
NEOPERL -

Luftare Kvinna

StilModellFlödeshastighetArtikelTråd storlekTypPris (ex moms)
A55005050.5 gpmluftare55 / 64-27Vanlig kvinna29 SEK
B55105050.5 gpmKran luftare3/4 "-27Kvinna, vandalresistent71 SEK
C55101050.5 gpmKran luftare3/4 "-27Kvinna31 SEK
D55089050.35 gpmKran luftare55/64 "-27Kvinna29 SEK
E55103050.35 gpmKran luftare3/4 "-27Kvinna, vandalresistent71 SEK
C55099050.35 gpmKran luftare3/4 "-27Kvinna31 SEK
F55006051.0 gpmluftare55 / 64-27Vanlig kvinna26 SEK
G55007051.5 gpmluftare55 / 64-27Vanlig kvinna180 SEK
H55008051.5 gpmluftare55 / 64-27Vanlig kvinna48 SEK
I55094051.75 gpmKran luftare55/64 "-27Kvinna20 SEK
J55009052.2 gpmluftare55 / 64-27Vanlig kvinna20 SEK
NEOPERL -

Kran luftare

StilModellFinishArtikelTråd storlekTypPris (ex moms)
A5509205kromKran luftare15/16"-27 x 55/64"-27Dubbel, Vandalresistent82 SEK
B5509206kromKran luftare15/16"-27 x 55/64"-27Dubbel3 138 SEK
C5511105MörkgråKranadapter15/16-27" to 55/64-27"man9 SEK
D5511205MörkgråKranadapter13 / 16-27 Manman9 SEK
StilModellFlödeshastighetPris (ex moms)
A55039051.5 gpm41 SEK
A55040052.2 gpm42 SEK
NEOPERL -

Flödesregulator, Neoperl, 15/16 27/55/64 27 gängstorlek, 1.8 GPM flödeshastighet, 6 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1162003CT4AZQ135 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?