SPEEDAIRE Slipmaskiner för luftbälte

Speedaire luftbandslipmaskiner är utformade för att jämna ut och konturera de inre och yttre hörnen av metall och trä vid ett tryck på 90 psi. De har mjuka dynor på kontaktarmarna för maximal komfort och lätthet under användning. Dessa luftbandslipmaskiner har även aluminiumhölje och en maximal rotationshastighet på 20000 rpm.

Filter

SPEEDAIRE -

Slipmaskiner för luftbälte

Speedaire luftbandslipmaskiner används för att jämna ut och konturera de yttre och inre hörnen av metall, trä och andra material. Dessa luftbandslipmaskiner används vanligtvis för att rengöra lager av färg eller rost, rengöra och jämna ut arbetsstyckesytor och skulptera konturer. De arbetar på tryckluft och kräver minimal förberedelse. Välj från en rad av dessa luftbandslipmaskiner, tillgängliga i längderna 12.375 och 15.375 tum.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetTotal längdPris (ex moms)
A21AC034.22420,000 rpm12.375 "3 163 SEK
B21AC024.512.518,000 rpm15.375 "2 887 SEK
SPEEDAIRE -

Luftbandsslipmaskin 1/8 - 1/2 tum Bredd x 24 tum Längd

ModellArtikelPris (ex moms)
31XG57AG2PJA4 814 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?