Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AC02 Luftbandsslipmaskin 18000 varv / min | AB6EFG

SPEEDAIRE 21AC02 Luftbandslip 18000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB6EFG Modell: 21AC02
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
2 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.5
Bälte Storlek3/4 "B x 18" L
CFM @ Full belastning12.5
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet18,000 rpm
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP0.45
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd15.375 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak med säkerhetsspärr
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6785
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetTotal längdPris
SPEEDAIRE 21AC03 Luftbandsslipmaskin 20000 varv / min | AB6EFH 21AC034.22420,000 rpm12.375 "3 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AC02 Luftbandslip 18000 Rpm
2 887 kr /enhet