Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 31XG57 luftbältesslipmaskin 1/8 - 1/2 tum bredd x 24 tum längd | AG2PJA

SPEEDAIRE 31XG57 luftbandslip 1/8 - 1/2 tum bredd x 24 tum längd

Finns i lager
Artikel: AG2PJA Modell: 31XG57
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
4 878 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.2
Bälte Storlek1/8 till 1/2 "B x 24" L
CFM @ Full belastning16.8
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet20,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.5
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd15.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak med säkerhetslås
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.773
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)42.01
Fartygets bredd (cm)13.11
HS-kod8467191000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 31XG57 luftbandslip 1/8 - 1/2 tum bredd x 24 tum längd
4 878 kr /enhet