Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AC03 Luftbandsslipmaskin 20000 varv / min | AB6EFH

SPEEDAIRE 21AC03 Luftbandslip 20000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB6EFH Modell: 21AC03
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
3 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.2
Bälte Storlek1/2 "B x 12" L
CFM @ Full belastning24
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet20,000 rpm
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP0.45
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd12.375 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak med säkerhetsspärr
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1745
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetTotal längdPris
SPEEDAIRE 21AC02 Luftbandsslipmaskin 18000 varv / min | AB6EFG 21AC024.512.518,000 rpm15.375 "2 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AC03 Luftbandslip 20000 Rpm
3 163 kr /enhet