PARKER Luftbromsrör

Luftbromsslang / glidspolar idealiska för att upprätthålla tillräckligt avstånd mellan kopplingar i ett fordon. Har utmärkt UV-stabilitet för längre slanglivslängd och är nötningsbeständiga för förbättrat skydd och kinkbeständiga för att undvika kinkfel för mindre stilleståndstid. Finns i mer än tio färger för snabb identifiering av linjer

Filter

PARKER -

1120 -serien luftbromsrör

Parkers luftbromsrör är konstruerade för bromssystemanslutningar som upprätthåller ett konstant förhållande mellan kopplingar under fordonsdrift. De är tillverkade av nylon och finns i mer än tio färger för snabb igenkänning av linjer. Dessa slangar upprätthåller utökad dimensionell integritet och fungerar upp till 200 grader F. Välj bland ett antal av dessa luftbromsrör, tillgängliga i 100, 250 och 1000 tum längder.

StilModellFärgLängdUtanför Dia.RörstorlekTypPris (ex moms)
A1120-3A-BLK-100Svart100ft.3 / 16 "3 / 16 "Typ A - Oförstärkt1 493 SEK
A1120-4A-BLK-100Svart100ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt1 252 SEK
A1120-4A-BLK-250Svart250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt3 225 SEK
A1120-2.5-BLK-250Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt3 067 SEK
A1120-10B-BLK-100Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 615 SEK
A1120-8B-BLK-100Svart100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 500 SEK
A1120-2A-BLK-100Svart100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 153 SEK
A1120-2.5-BLK-100Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt1 851 SEK
A1120-6B-BLK-1000Svart1000ft.3 / 8 "3 / 8 "Typ B - Förstärkt20 044 SEK
A1120-12B-BLK-100Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt7 945 SEK
A1120-2A-BLK-1000Svart1000ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt6 412 SEK
B1120-4A-BLU-250Blå250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt3 240 SEK
B1120-2A-BLU-100Blå100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 259 SEK
B1120-8B-BLU-100Blå100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 650 SEK
C1120-12B-GRN-100Grön100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt8 002 SEK
C1120-10B-GRN-100Grön100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 766 SEK
C1120-8B-GRN-100Grön100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 556 SEK
C1120-4A-GRN-250Grön250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 714 SEK
D1120-4A-ORG-250Orange250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 563 SEK
D1120-8B-ORG-100Orange100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 837 SEK
E1120-8B-RÖD-100Red100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 611 SEK
E1120-4A-RÖD-250Red250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 760 SEK
E1120-10B-RÖD-100Red100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 816 SEK
E1120-2A-RÖD-100Red100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 257 SEK
F1120-8B-YEL-100Gul100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 871 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?