PARKER 1120-6B-BLK-1000 Luftbromsslang 3/8 tum Ytterdiameter Svart | AF2VFV 6YAD6

PARKER 1120-6B-BLK-1000 Luftbromsslang 3/8 tum Ytterdiameter Svart

Finns i lager
Artikel: AF2VFV Modell: 1120-6B-BLK-1000Korsreferens: 6YAD6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbromsrör
FärgSvart
Längd1000ft.
MaterialNylon
Max. Arbetstryck150 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "
TypTyp B - Förstärkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4585
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)53.59
Fartygets bredd (cm)55.12
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdUtanför Dia.RörstorlekTypPris
PARKER 1120-10B-BLK-100 Luftbromsslang 5/8 tum Ytterdiameter Svart | AF2KXN 6UTF2 1120-10B-BLK-100Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 081 kr
PARKER 1120-10B-GRN-100 Luftbromsslang 5/8 tum Ytterdiameter Grön | AF2KXR 6UTF5 1120-10B-GRN-100Grön100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 218 kr
PARKER 1120-10B-RED-100 Luftbromsslang 5/8 tum ytterdiameter röd | AF2KXU 6UTF7 1120-10B-RÖD-100Red100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 263 kr
PARKER 1120-12B-BLK-100 Luftbromsslang 3/4 tum Ytterdiameter Svart | AF2KXW 6UTF9 1120-12B-BLK-100Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt7 190 kr
PARKER 1120-12B-GRN-100 Luftbromsslang 3/4 tum Ytterdiameter Grön | AF2KXY 6UTG1 1120-12B-GRN-100Grön100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt5 371 kr
PARKER 1120-2.5-BLK-100 Luftbromsslang 5/32 tum Ytterdiameter Svart | AF2KYA 6UTG3 1120-2.5-BLK-100Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt1 675 kr
PARKER 1120-2.5-BLK-250 Luftbromsslang 5/32 tum Ytterdiameter Svart | AF2KYB 6UTG4 1120-2.5-BLK-250Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt2 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1120-6B-BLK-1000 Luftbromsslang 3/8 tum Ytterdiameter Svart
18 139 kr /enhet