MCDONNELL & MILLER Serie FS7 Switch Liquid Flow


Filter
Anslutningsstorlek: 1 1/4 MNPT , Flödeshastighet: 3 gpm , Huvuddia.: 2.375 " , Slanglängd: 8ft. , Slangmaterial: Förstärkt termoplast , Inloppsstorlek: 3 / 8 "NPT , Max. Flöde: 7.7 GPM , Max. Vätsketemperatur: 300 F , Montering: bänkskiva , Switch Typ: Enpolig dubbelknappsbrytare , Spänning: 120/240
StilModellArtikelMax. TryckTypVättade materialPris (ex moms)
A
FS7-4S
Drenchslang med dubbla huvuden1000 psiIndustriellt / kraftigtS / S, PTFE19 859 SEK
B
FS7-4E
Flödesomkopplare300 psiIndustriell / kraftig brytareMässing, S / S, Brons, PTFE17 432 SEK
C
FS7-4W
Flödesomkopplare300 psiIndustriell / kraftig brytareMässing, S / S, Brons, PTFE14 429 SEK
D
FS7-4SW
Flödesomkopplare1000 psiIndustriell / kraftig brytareS / S, PTFE24 772 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?