Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1120-4A-RED-250 Luftbromsslang 1/4 tum Ytterdiameter Röd | AF2VFN 6YAD0

PARKER 1120-4A-RED-250 Luftbromsslang 1/4 tum Ytterdiameter Röd

Finns i lager
Artikel: AF2VFN Modell: 1120-4A-RED-250Korsreferens: 6YAD0
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
5 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbromsrör
FärgRed
Längd250ft.
MaterialNylon
Max. Arbetstryck150 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
TypTyp A - Oförstärkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdUtanför Dia.RörstorlekTypPris
PARKER 1120-10B-BLK-100 Luftbromsslang 5/8 tum Ytterdiameter Svart | AF2KXN 6UTF2 1120-10B-BLK-100Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 081 kr
PARKER 1120-10B-GRN-100 Luftbromsslang 5/8 tum Ytterdiameter Grön | AF2KXR 6UTF5 1120-10B-GRN-100Grön100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 218 kr
PARKER 1120-10B-RED-100 Luftbromsslang 5/8 tum ytterdiameter röd | AF2KXU 6UTF7 1120-10B-RÖD-100Red100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 263 kr
PARKER 1120-12B-BLK-100 Luftbromsslang 3/4 tum Ytterdiameter Svart | AF2KXW 6UTF9 1120-12B-BLK-100Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt7 190 kr
PARKER 1120-12B-GRN-100 Luftbromsslang 3/4 tum Ytterdiameter Grön | AF2KXY 6UTG1 1120-12B-GRN-100Grön100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt5 371 kr
PARKER 1120-2.5-BLK-100 Luftbromsslang 5/32 tum Ytterdiameter Svart | AF2KYA 6UTG3 1120-2.5-BLK-100Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt1 675 kr
PARKER 1120-2.5-BLK-250 Luftbromsslang 5/32 tum Ytterdiameter Svart | AF2KYB 6UTG4 1120-2.5-BLK-250Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt2 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1120-4A-RED-250 Luftbromsslang 1/4 tum Ytterdiameter Röd
5 213 kr /enhet