INGERSOLL-RAND Lyftkedjor

Används för att lyfta eller sänka lastmaterial upp till 2200 lb vid höjder upp till 10 ft. Har en robust och enkel design som är lätt att använda och underhålla och självjusterande skivbromsar appliceras automatiskt när luftförsörjningen avbryts. Erbjud hastighetskontroll med obegränsad arbetscykel

Filter

INGERSOLL-RAND -

MLK-serien, luftkedjelift

StilModellsuspensionLuftkonsumtionBromskontrollFinishLyfthastighetLastkapacitetReevingPris (ex moms)
AML250KR-1R10-R6UKrok45 scfmSjälvjusterande skivaDra kedjanmåla26 fpm550 lb.199 625 SEK
BML500KR-2DA10-R6UStel50 scfmSjälvjusterande skivaTakpendelmåla13 fpm1100 lb.2140 633 SEK
BML500KR-1DA10-R6UStel45 scfmSjälvjusterande skivaDra kedjanmåla13 fpm1100 lb.2134 109 SEK
CML500KS-2C10-C6Vridbar krok45 scfmSjälvjusterande skivaTakpendelPulverlackat0 till 22 fpm1100 lb.186 877 SEK
AML1000K-2C10-C6Vridbar krok90 scfmSjälvjusterandeTakpendel-28 fpm2200 lb.2126 614 SEK
INGERSOLL-RAND -

7770-serien, luftkedjelift

Ingersoll Rand 7770-serien luftkedjetelfer är användbara på skeppsvarv och produktionsanläggningar för att lyfta upp till 4400 lb laster. Dessa gnistbeständiga enheter uppfyller ASME-specifikationerna och är lämpliga för farliga miljöer. De har zinkpläterade, 10 fot långa dragkedjor för korrosionsbeständighet och deras reducerade lyftkapacitet och låsta hastighetsjusteringar säkerställer lång livslängd för kedjan. Dessa hissar kan utrustas med hängande kontrollhandtag med industriellt vinylgrepp för bekväm hantering.

StilModellkontrollLyfthastighetLastkapacitetPris (ex moms)
A7756E-2C10-C6STakpendel0 till 41 fpm1100 lb.103 634 SEK
B7718E-2C10-C6STakpendel0 till 82 fpm550 lb.96 601 SEK
C7756E-1C10-C6SDra kedjan0 till 41 fpm1100 lb.83 133 SEK
INGERSOLL-RAND -

Lyftkedjor

StilModellLyfthastighetLastkapacitetPris (ex moms)
ACL250K-2C10-C6U0 till 32 fpm550 lb.65 768 SEK
ACL125K-2C10-C6U0 till 43 fpm275 lb.53 625 SEK
INGERSOLL-RAND -

Lyftkedjelift 1100 lb. Kapacitet 10 fot Lyft

ModellArtikelPris (ex moms)
7756E-3HA10-C6SAC2XVC136 156 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?