SPEEDAIRE Verktyg för luftavstängning

Speedaire luftavstängningsverktyg fungerar på tryckluft och är designade för att ta bort ljuddämpare och avgasrör i avgasersättningsapplikationer. De erbjuder en maximal rotationshastighet på 22000 rpm och ett arbetstryck på 90 psi, och kan enkelt skära igenom plåt, muttrar och bultar.

Filter

SPEEDAIRE -

Luftdrivna skärverktyg

Speedaire luftdrivna skärverktyg är kompakta skärverktyg som roterar slipskivor eller skivor för att skära metall och andra material. De ger finare snitt än vinkelslipmaskiner och är kompakta för att passa in i begränsade områden. Dessa skärverktyg har också ett hjulskydd som leder bort skräp, gnistor och krossade hjulfragment från användaren. Välj från en rad av dessa luftdrivna skärverktyg, tillgängliga i längderna 7.5 och 15.75 tum.

StilModellCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetArtikelTotal längdHjuldiameterPris (ex moms)
A48MA05---Verktyget--690 SEK
B45YY23---Verktyget--2 605 SEK
C45YY24---Verktyget--3 099 SEK
D21AC0516Industri17,000 rpmLuftavstängningsverktyg15.75 "4"3 563 SEK
E21AC0419Allmänt22,000 rpmLuftavstängningsverktyg7.5 "3"1 202 SEK
SPEEDAIRE -

Lätt avskärningsverktyg, hjuldia. 3 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
48MA06CD3FLW969 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?