ASCO VALVES Luftstyrda ventiler

Använd unikt tätningselement för att isolera pilotlufttrycket från huvudvätskan. Hantera vätskor upp till 200 grader F (92 grader C) med valfri lägesmontering. Ge hantering av smord luft med lång livslängd vid pneumatisk drift (30 till 125 psi tryckintervall). Funktion av mässingskonstruktion och NBR -packningar

Filter

ASCO VALVES -

Luftstyrda ventiler

StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekVentilkonfigurationVentildesignMax. Vätsketemp.Min. ArbetstrycksdifferentialPris (ex moms)
AP320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "Universell3-Way200 grader F0 psi7 760 SEK
AP210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Normally Closed2-Way180 grader F5 psi9 718 SEK
AP210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Normally Closed2-Way180 grader F0 psi12 601 SEK
AP210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Normally Closed2-Way180 grader F0 psi11 497 SEK
AP210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Normally Closed2-Way180 grader F0 psi11 889 SEK
AP210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Normally Closed2-Way180 grader F5 psi18 118 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?