DWYER INSTRUMENTS Lufthastighetsmätare och vindmätare

Dwyer Instruments lufthastighetsmätare och anemometrar är konstruerade för att mäta vindhastighet, lufthastighet, lufttemperatur, tryck, vindkylning och relativ luftfuktighet i rökgaskåpor, väderövervakningsstationer och HVAC-inspektion och kanalkanaler. Varumärkets lufthastighetsmätare har en kompakt design för maximal bärbarhet, en vattenpass som säkerställer noggranna mätningar (+/- 5 procent) och stora vågar för att ge dubbelsidig sikt och lätt att läsa. Dwyer Mark II-seriens vindhastighetsindikatorer visar exakta vindhastighetsavläsningar på den vätskefyllda skalan i både Beaufort-konfigurationen (1-12) och miles per timme (0-80). Välj bland ett brett utbud av dessa termo-anemometrar med lufthastighetsvarianter från 0 till 6000 FPM på Raptor Supplies, en auktoriserad Dwyer Instruments-distributör.

Filter

StilModellArtikelPris (ex moms)
AA-480anemometer32 SEK
AA-390Vane360 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Termovindmätare

StilModellTyp av bildskärmTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris (ex moms)
A473B-1Belyst display-/+ 0.9°F vid 77°F-20° till 212° F12 116 SEK
B471B-1Display-/+ 0.5° F @ 32° till 122° F, -/+ 1.5° F @ Resten av intervallet-40° till 212° F10 535 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Vindhastighetsindikatorer

StilModellPris (ex moms)
AMARK II WSI3 218 SEK
BVINDMÄTARE-MPH882 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Luftmätare, 05 till 1 tum WC-tryck, 260 till 4000 FPM

ModellArtikelPris (ex moms)
460AD2NQB1 152 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Swing Vane Anemometer, ABS plasthölje, stora vågar

ModellArtikelPris (ex moms)
480AB3YEZ946 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?