Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 vindmätare, 100 mm vinge | CH9PGH 55EH57

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Vindmätare, 100 mm vinge

Finns i lager
Artikel: CH9PGH Modell: 473B-1Korsreferens: 55EH57
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
12 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet-/+1.5 %
Lufthastighetsnoggrannhet-/+ 1.5 %
Omgivningstemp. Räckvidd5 grader till 125 grader. F
Kabellängd6 ft.
Visa siffror4 1/2 siffror
Typ av bildskärmBelyst display
Finisheloxerad
Flödeshastighetsområde40 till 5000 FPM
Operating temp.-20 grader. till 212 grader. F
Strömförsörjning9V
Probe längd8"
Relativ luftfuktighet0 till 100% RH
Respons tidFör lufthastighet och volymetriskt luftflöde 1 sek., för temp. och relativ luftfuktighet 1.5 sek.
ServiceTorr, ren luft
ServicefaktorTorr, ren luft
Temp. Noggrannhet-/+ 0.9 grader. F @ 77 grader. F
Temp. Räckvidd-20 grader. till 212 grader. F
SkovelmaterialAluminium
Hastighet40 till 5000 FPM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305

Produktvarianter

ProduktModellTyp av bildskärmTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Digital termovindmätare, 9V batteri | AB7TVN 24A466 471B-1Display-/+ 0.5 grader. F @ 32 grader. till 122 grader. F, -/+ 1.5 grader. F @ Resten av räckvidden-40 grader. till 212 grader. F10 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Vindmätare, 100 mm vinge
12 116 kr /enhet