Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Digital termovindmätare, 9V batteri | AB7TVN 24A466

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Digital termovindmätare, 9V batteri

Finns i lager
Artikel: AB7TVN Modell: 471B-1Korsreferens: 24A466
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
10 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Lufthastighetsnoggrannhet-/+ 3 %
Kabellängd6 ft.
Visa siffror4 1/2 siffror
Typ av bildskärmDisplay
Flödeshastighetsområde45 till 6000 FPM
Strömförsörjning9V
Probe längd8"
Upplösning0.1 %, 0.1 grader. F
ServiceTorr, ren luft
ServicefaktorLufthastighet och temperatur. ren, torr luft
Temp. Noggrannhet-/+ 0.5 grader. F @ 32 grader. till 122 grader. F, -/+ 1.5 grader. F @ Resten av räckvidden
Temp. Räckvidd-40 grader. till 212 grader. F
Hastighet45 till 6000 FPM
Volumetriskt luftflödesområde19,999 XNUMX i utvalda flödesenheter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9026802000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer Instruments 471B-1 digital termovindmätare mäter snabbt och bekvämt låg lufthastighet eller volymetriskt flöde och lufttemperatur i laboratoriedragskåp, dammuppsamlingssystem och kommersiell luftbalanseringsutrustning.

Funktioner:

  • Denna 471B-1 Dwyer vindmätare är utrustad med hög kontrast och bakgrundsbelyst LCD som ger synlighet i alla förhållanden.
  • Den levereras med ett skjutskydd för att säkra sondsensorer när de inte används.
  • Denna universella handhållna Dwyer-vindmätare har en handhållen design för bärbarhet på arbetsplatsen och ett robust, men ändå lätt aluminiumhölje för skydd mot oavsiktliga stötar.
  • Enheten kan lagra upp till 99 avläsningar för senare utvärdering.
  • Denna 9V alkaliska batteridrivna enhet fungerar vid temperaturer från -40 till 212 grader Fahrenheit.

Kompatibla tillbehör:

  • Dwyer A-47X-BOOT gummistövlar: De är skyddande magnetiska gummistövlar som används med manometrar.
  • Dwyer AP1 extra termo-anemometersonder: Dessa hettrådiga termo-anemometersonder kommer med en lindad kabel för enkel mätning av lufthastighet på långt håll.
  • Dwyer UHH-C2 hårda bärväskor: De säkerställer korrekt organisation vid transport.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Behöver vindmätare kalibreras?

A. Vindmätare som upptäcker vindpotential måste kalibreras före och efter mätperioden.

F. Hur kalibreras vindmätare?

S. Den vanliga inställningen för en vindmätarekalibrering är en vindtunnel med kontinuerlig, förutbestämd lufttemperatur och atmosfärstryck. Vindhastighetsmätningarna vid meteorologiska master och följaktligen platsbedömningen för föreslagna vindkraftsparker baseras på denna kalibrering.

F. Vilka är de fyra typerna av vindmätare?

A.

  • Termiska anemometrar
  • Vane anemometer
  • Termiska anemometrar med hastighets-/temperaturprofilering
  • Cup vindmätare

Produktvarianter

ProduktModellTyp av bildskärmTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS 473B-1 vindmätare, 100 mm vinge | CH9PGH 55EH57 473B-1Belyst display-/+ 0.9 grader. F @ 77 grader. F-20 grader. till 212 grader. F12 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Digital termovindmätare, 9V batteri
10 535 kr /enhet