DWYER INSTRUMENTS Termovindmätare


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 5 grader till 125 grader. F , Kabellängd: 6 ft. , Visa siffror: 4 1/2 siffror , Avsluta: eloxerad , Strömbehov: 9V , Sondlängd: 8" , Relativ luftfuktighetsintervall: 0 till 100% RH , Upplösning: 0.1 %, 0.1 grader. F , Respons tid: För lufthastighet och volymetriskt luftflöde 1 sek., för temp. och relativ luftfuktighet 1.5 sek. , Service: Torr, ren luft , Volumetriskt luftflödesområde: 19,999 XNUMX i utvalda flödesenheter
StilModellTyp av bildskärmTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
473B-1
Belyst display-/+ 0.9°F vid 77°F-20° till 212° F12 116 SEK
B
471B-1
Display-/+ 0.5° F @ 32° till 122° F, -/+ 1.5° F @ Resten av intervallet-40° till 212° F10 535 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?