DAYTON Apparatens lastbilar

Filter

DAYTON -

Apparat Hand Truck

Dayton apparathandbilar används för att enkelt manövrera stora / tunga apparater överallt på arbetsplatsen. Dessa lastbilar har ett spolbälte för automatisk spolning för att säkra och förhindra glidning eller förskjutning av last under transport. Dubbla handtag i dubbelslinga och hjul med kullager ger smidig manövrerbarhet. De kommer i en rostbeständig pulverlackerad yta för problemfri utomhusanvändning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa apparathandbilar från Dayton för laster upp till 750 lb.

StilModellHjullagerFärgFinishHjuldiameterHjultypHjulbreddHantera typLastkapacitetPris (ex moms)
A3W042BollRedRostbeständigt pulverlack6"Massivt gummi1.875 "Dubbel slinga700 lb.5 213 SEK
B3W311BollSilverRostbeständigt pulverlack6"Massivt gummi1.875 "Dubbel slinga700 lb.6 537 SEK
C4W326BollRedRostbeständigt pulverlack6"Massivt gummi1.875 "Dubbel slinga700 lb.3 768 SEK
D34D657Stål bollSilverPulverlack6"Massivt gummi2"loop550 lb.10 699 SEK
E34D669Stål bollRött och silverPulverlack8"Gjutformat gummi1.625 "loop750 lb.5 354 SEK
F34D656Stål bollSilverPulverlack6"Massivt gummi2"loop550 lb.8 920 SEK
DAYTON -

Varuautomat Hand Truck

Dayton varuautomater är designade för att flytta varuautomater från en plats till en annan i industriella miljöer. Dessa enheter har två svängbara hjul och två primära hjul för att låta truckarna vila på alla fyra hjulen när de lutas bakåt för att flytta tunga laster, vilket ger lätthet och mindre fysisk ansträngning jämfört med att flytta truckarna i upprätt läge. De inkluderar en justerbar spärrremsspännare med automatisk upprullning för maximal lastsäkerhet. De har också trappklättrare för enkel manövrerbarhet när de går i trappor och en rundad / platt ryggram för att stödja varuautomater och andra tunga föremål under transporten. Välj från ett brett utbud av dessa varuautomater, tillgängliga med 550 och 1200 lb lastkapacitet.

StilModellHjullagerCaster TypFärgHjuldiameterHjultypHantera typLastkapacitetMaterialPris (ex moms)
A4XKJ3RollerPolyRed8"Gjutformat gummiDubbel slinga1200 IbsStål8 846 SEK
A4XKJ2RollerPolyRed8"Gjutformat gummiDubbel slinga1200 IbsStål7 614 SEK
A4XKJ4RollerPolyRed8"Gjutformat gummiDubbel slinga1200 IbsStål8 854 SEK
RFQ
B34D681Stål bollSnurraSilver6"Massivt gummiloop550 lb.Aluminium9 820 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?