kulventiler

Filter

Kulventiler används i vattenreningsverk, olje- och gasledningar, kemisk bearbetning, VVS-system och kommersiella VVS-applikationer. Dessa högtryckskulventiler är idealiska för...Läs mer

APOLLO VALVES -

Stopp, rostfritt stål, 45 graders rotation

ModellArtikelPris (ex moms)
H277400CC7CVN251 SEK
APOLLO VALVES -

Stopp, rostfritt stål, S-kulventil

ModellArtikelPris (ex moms)
H278105CC7CVM603 SEK
APOLLO VALVES -

Stopp, kolstål, förzinkat, 90 graders rotation

ModellArtikelPris (ex moms)
H279800CC7CVL131 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, storlek 3/4 tum, rostfritt stål, 3 delar

ModellArtikelPris (ex moms)
86504A8ABY7DYY5 814 SEK
APOLLO VALVES -

Stopp, kolstål, förzinkat

ModellArtikelPris (ex moms)
H270300CC7CVF362 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, 3/4 tum NPT, Unibody, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
93184A0CC3QCK879 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, storlek 4 tum, Unibody

ModellArtikelPris (ex moms)
88LB14A01AV8FEW38 252 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, storlek 1/4 x 3/8 FNPT, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
7617201BZ2NAG1 263 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Blås ner kulventil

ModellArtikelPris (ex moms)
310447CH9RKV3 885 SEK
BANJO FITTINGS -

Elektronisk manövrerad kulventil av polypropen, 2 tums rörstorlek, 24VDC

ModellArtikelPris (ex moms)
EVX22024CH6PDL11 886 SEK
ZURN -

Gas kulventil, 3/8 tums rör, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
Z8002CCF2BXK3 019 SEK
BANJO FITTINGS -

Stativventil Fkm, 2 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
MP001VCD6UNZ69 SEK
BRADLEY -

Kulventilshandtag, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
S30-074CD4EEJ1 282 SEK
SPEARS VALVES -

Kulventil, Commercial Lo-Morque, Inch Storlek 1, CPVC

ModellArtikelPris (ex moms)
CLT-1000-SBY8FAN521 SEK
Se detaljer
LISLE -

Kulventil

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/19232CD8ENN616 SEK
Se detaljer
LISLE -

Brass Kulventil

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/17812CD8ELG276 SEK
Se detaljer
UNIWELD -

Kulventil, slang 6 tum längd, 3/8 X 1/4 tum, standard

ModellArtikelPris (ex moms)
90055CD4TDR-
RFQ
UNIWELD -

Kulventilsats, slang 6 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
90299CD4TDT-
RFQ
UNIWELD -

Kulventil, slang 6 tum längd, 3/8 X 3/8 tum, kraftig

ModellArtikelPris (ex moms)
90054CD4TDQ-
RFQ
UNIWELD -

Kulventil, slang 6 tum längd, 1/4 X 3/16 tum, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
90053CD4TDP-
RFQ
UNIWELD -

Kulventil, slang 6 tum längd, 1/4 X 1/4 tum, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
90052CD4TDN-
RFQ
1...585960

kulventiler

Kulventiler används i naturgas- och oljeindustrin för att kontrollera tryck och flöde av frätande vätskor, gaser och slam. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av kulventiler som ger täta säten med lågt vridmoment, från märken som Alpha beslag, Apollo, Bradley, Banjo och GF-rörsystem. Apollo 70-100-seriens inbyggda kulventiler används som säkerhetsavstängningsventiler för brandfarliga vätskor, uppvärmd olja och naturgaser. Dessa kulventiler har en justerbar packningsförskruvning för att täta axeln mot vätskor och utblåsningsskyddad spindeldesign för att förhindra lossning av spindeln. Kulorna är gjorda av förkromad mässing / förkromad brons / rostfritt stål för att säkerställa hållbarhet och korrosionsbeständighet. Dessa ventiler är utrustade med RPTFE-säten och tätningar för motståndskraft mot kemikalier och kan drivas vid tryck upp till 600 psi WOG. Banjo 3-vägs kulventiler används i vätskehanteringsapplikationer med herbicider, insekticider och gödningsmedel, liksom med lösningsmedel, avloppsvatten, industriella syror och kylvatten. Dessa ventiler har hållbar och flexibel konstruktion av polypropen för att ge låg friktion, enkel installation och motstånd mot korrosion. Dessa PP-kulventiler har kulor som är diamantvridna för att ge exakt kontakt mellan kulor och säten och tål tryck upp till 100 psi. Välj mellan ett brett utbud av kulventiler i kulor och ventilportstrukturer med full port på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur monterar jag dessa PVC-kulventiler?

  • Förbered dina verktyg och material.
  • Stäng av vattentillförseln.
  • Förbered rörändarna.
  • Applicera gängtätningsmedel.
  • Anslut kulventilen.
  • Dra åt rörkopplingarna efter behov.
  • Kontrollera inriktningen av ventilhandtaget.
  • Slå på vattentillförseln och kontrollera om det finns läckor.

Har Raptor Supplies erbjuda kulventiler med mässingsfilter?

Ja, kunder som letar efter ventilenheter med mässingsfilter kan välja Speedaire kulventiler för filter i mässing.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en kulventil?

  • Storlek
  • Material
  • Porttyp
  • Tryckbetyg
  • Temperaturbetyg
  • Ventiltyp
  • Avsluta anslutningar
  • Flödeskontroll
  • Tätning

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?