kulventiler

Filter

Kulventiler används i vattenreningsverk, olje- och gasledningar, kemisk bearbetning, VVS-system och kommersiella VVS-applikationer. Dessa högtryckskulventiler är idealiska för...Läs mer

BRADLEY -

Ersättningsventil, Frysskydd

ModellArtikelPris (ex moms)
S45-1703CD4EFA7 557 SEK
APOLLO VALVES -

Kulventil, storlek 6 tum, Unibody

ModellArtikelPris (ex moms)
88LB14C01BY8FEX83 472 SEK
JOMAR VALVE -

Kulventil, kolstål, 2-vägs, 3 delar, 1 tums rörstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
T-CS-2001N-SS-4BCH6RUE2 705 SEK
UNIWELD -

Kulventil, slang 6 tum längd, 1/4 X 1/4 tum, blå

ModellArtikelPris (ex moms)
90051CD4TDM-
RFQ
UNIWELD -

Kulventil, slang 6 tum längd, 1/4 X 1/4 tum, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
90050CD4TDL-
RFQ
UNIWELD -

Kulventil, inline, 3 / 8x 3/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
90048CD4TDJ-
RFQ
1...5960

kulventiler

Kulventiler används i naturgas- och oljeindustrin för att kontrollera tryck och flöde av frätande vätskor, gaser och slam. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av kulventiler som ger täta säten med lågt vridmoment, från märken som Alpha beslag, Apollo, Bradley, Banjo och GF-rörsystem. Apollo 70-100-seriens inbyggda kulventiler används som säkerhetsavstängningsventiler för brandfarliga vätskor, uppvärmd olja och naturgaser. Dessa kulventiler har en justerbar packningsförskruvning för att täta axeln mot vätskor och utblåsningsskyddad spindeldesign för att förhindra lossning av spindeln. Kulorna är gjorda av förkromad mässing / förkromad brons / rostfritt stål för att säkerställa hållbarhet och korrosionsbeständighet. Dessa ventiler är utrustade med RPTFE-säten och tätningar för motståndskraft mot kemikalier och kan drivas vid tryck upp till 600 psi WOG. Banjo 3-vägs kulventiler används i vätskehanteringsapplikationer med herbicider, insekticider och gödningsmedel, liksom med lösningsmedel, avloppsvatten, industriella syror och kylvatten. Dessa ventiler har hållbar och flexibel konstruktion av polypropen för att ge låg friktion, enkel installation och motstånd mot korrosion. Dessa PP-kulventiler har kulor som är diamantvridna för att ge exakt kontakt mellan kulor och säten och tål tryck upp till 100 psi. Välj mellan ett brett utbud av kulventiler i kulor och ventilportstrukturer med full port på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur monterar jag dessa PVC-kulventiler?

  • Förbered dina verktyg och material.
  • Stäng av vattentillförseln.
  • Förbered rörändarna.
  • Applicera gängtätningsmedel.
  • Anslut kulventilen.
  • Dra åt rörkopplingarna efter behov.
  • Kontrollera inriktningen av ventilhandtaget.
  • Slå på vattentillförseln och kontrollera om det finns läckor.

Har Raptor Supplies erbjuda kulventiler med mässingsfilter?

Ja, kunder som letar efter ventilenheter med mässingsfilter kan välja Speedaire kulventiler för filter i mässing.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en kulventil?

  • Storlek
  • Material
  • Porttyp
  • Tryckbetyg
  • Temperaturbetyg
  • Ventiltyp
  • Avsluta anslutningar
  • Flödeskontroll
  • Tätning

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?