Moen 8553 mellanbågsblandare för handfat i badrummet har metallkonstruktion med olika ytbehandlingar identifierade med ett suffix och har en 2-delad clamshell-design för bekväm installation och underhåll.
Funktioner:
- Den ger beröringsfritt arbete för förbättrad hygien och har ett justerbart sensoraktiveringsavstånd på 3 till 12 tum.
- Den har ett underhålls-/rengöringsläge som ger en 30-sekunders avaktivering för rengöring eller underhåll.
- Denna Moen 8553 mellanbågsblandare för handfat har ett vaktflöde som tar bort stillastående vattenledningar var 24:e timme.
- Den levereras med ett mätläge som gör det möjligt att ställa in körtiden från 10 till 180 sekunder.
- Denna diskbänksblandare kan drivas med batteri 4(AA) eller AC och levereras med en batterinivåindikator med en varningslampa för lågt batteri.
- Den levereras med ett inbyggt blandningsmanual på/av-handtag och in-line filter.
Standarder och godkännanden:
- ASME A112.18.1/CSA B-125.1
- ADA
- NSF 61/9 & 372
Vanliga frågor och svar:
F. Accepterar alla handfat badrumsblandare?
S. Handfatsblandare i badrum är inte alla av samma storlek och är inte avsedda att passa alla handfat.
F. Vilken är den vanligaste typen av vattenkranar i badrummet?
S. De vanligaste typerna av badrumsblandare är enkelhål, kärl, centerset, utbredd och väggfäste.
F. Vilken är bättre, dubbel- eller enkelgreppskran?
S. En tvågrepps kran har ett handtag för kallt och ett för varmt vatten. Detta gör att du verkligen kan anpassa temperaturen på kranen. Det är också mindre sannolikt att temperaturen ändras abrupt om handtaget stöts.