DAYTON Tillbehör till remdriven fläktar

Dayton remdrivna fläkttillbehör inkluderar inlopps-/utloppsskydd och dräneringsfläkthus för att byta ut slitna lager och drivaxlar. De har zinkpläterad / polyesteruretan / bakad på polyesterepoxipulverlackerad finish för riv- och rostbeständighet. De erbjuds i ytterdiametrar från 4 till 39 tum.

Filter

DAYTON -

Inlopp / utloppsskydd

StilModellUtanför Dia.Pris (ex moms)
A5TCN618-9 / 16 "4 821 SEK
B5TCN720-11 / 16 "4 785 SEK
C5TCN824-3 / 4 "3 333 SEK
C5TCN930-1 / 2 "5 744 SEK
DAYTON -

Uttagsskydd med monteringsbeslag

Dayton utloppsskydd används för att förhindra inträngning av partiklar eller föremål i utloppsporten på remdrivna motorer/pumpar. Dessa skydd har stålkonstruerade ramar och har skyddsgaller i polyesterepoxipulverlackerad finish för att ge hållbarhet. De levereras med en monteringsanordning för enkel installation och finns i 6.5 och 8 tums bredder på Raptor Supplies.

StilModellDjupHöjdBreddPris (ex moms)
A2RXR11"13.25 "9.62 "2 968 SEK
B2RXR21"16.25 "11.75 "3 245 SEK
A2RXR91"39.25 "28.5 "7 273 SEK
C2RXR71"29 "21.25 "5 085 SEK
D2RXT61"14.63 "10.5 "3 591 SEK
E2RXR61"21.5 "15.88 "4 120 SEK
F2RXP81"10.75 "6.5 "1 663 SEK
G2RXP91"11.75 "8"1 875 SEK
H2RXR31"19 5 / 8 "14.25 "3 613 SEK
A2RXR81"32.25 "23.38 "6 195 SEK
A2RXR41"24 "17.38 "4 715 SEK
I2RXT31"4"3.5 "1 762 SEK
A2RXT41"5"4"2 277 SEK
J2RXT51"7.5 "5.75 "2 342 SEK
K2RXR51-1 / 2 "26.25 "19.25 "4 669 SEK
L2RXP71-5 / 8 "8.25 "5.38 "1 954 SEK
M2RXT13 / 4 "3"3"1 874 SEK
N2RXP63 / 4 "7.375 "4.25 "1 930 SEK
A2RXT23 / 4 "3.5 "3.5 "1 530 SEK
DAYTON -

Inloppsskydd

Dayton inloppsskydd är lämpliga för centrifugala runda inline kanalfläktar för att skydda personal och utrustning från föroreningar och oavsiktlig kontakt med fläktdelarna. Dessa OSHA-inloppsskydd är tillämpliga för utrustning där installationer inte är försedda med kanal, vilket ger extra säkerhet och förhindrar risken för skador på in-line kanalfläktar från externa miljöer. De har stålkonstruktion med zinkpläterad finish för styrka och korrosionsbeständighet och finns i ytterdiametrar från 9-1/2 till 20-3/16 tum.

StilModellUtanför Dia.Pris (ex moms)
A5RHW79-1 / 2 "4 626 SEK
B5RHW810-13 / 16 "4 628 SEK
C5RHW914-3 / 16 "5 138 SEK
D5RHX016-3 / 16 "5 452 SEK
E5RHX120-3 / 16 "5 805 SEK
DAYTON -

Inloppsskydd med monteringsutrustning

Dayton-inloppsskydd används för att förhindra slitage och skador på remdrivna fläktar och gör att de kan arbeta vid högre lufttemperaturer. De har stålkonstruktion med polyesterepoxipulverlackerad finish. Dessa inloppsskydd levereras med en monteringsanordning för enkel installation och finns i ytterdiametrar från 4 till 39 tum på Raptor Supplies.

StilModellDjupUtanför Dia.Pris (ex moms)
A2RXL71"10 "1 896 SEK
B2RXP51"8"1 691 SEK
A2RXN31"23-7 / 8 "4 345 SEK
C2RXN11"16-1 / 2 "2 980 SEK
D2RXL61"9"1 445 SEK
E2RXL41"6"1 050 SEK
A2RXL91"13-1 / 4 "2 428 SEK
F2RXL81"14-1 / 2 "3 197 SEK
G2RXP31"6"1 362 SEK
H2RXP21"5"1 094 SEK
I2RXL51"8"1 401 SEK
A2RXP11"4"859 SEK
J2RXP41-5 / 8 "7"1 525 SEK
K2RXN62"21-1 / 2 "4 557 SEK
A2RXN92"39 "6 981 SEK
A2RXN82"32-1 / 4 "7 350 SEK
A2RXN22"19-5 / 8 "3 372 SEK
A2RXN72"29 "6 148 SEK
A2RXN42-9 / 16 "26-3 / 8 "4 879 SEK
L2RXN52-9 / 16 "12-7 / 8 "2 183 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?