JUSTRITE Bänkburkar

Dessa FM-godkända och OSHA-kompatibla pinnar och bänkburkar är designade för rengöring av små maskindelar. De kan även användas som spillsäkra blandningstankar för att blanda brandfarliga vätskor. Dessa burkar erbjuds i röda och gula färger och har stål/galvaniserat stålkonstruktion. Justrite bänkburkar finns tillgängliga i 0.25 till 3 gallon kapacitet.

Filter

Justrite bänk- och kolvburkar är utformade för att dispensera små mängder brandfarliga lösningsmedel för rengöring av små delar. De kommer med ett gångjärnsförsett lock för att minska avdunstningsförlusten.
JUSTRITE -

Säkerhetsbänkburkar

StilModellKapacitetFärgHöjdUtanför Dia.Dasher storlekPris (ex moms)
A094000.45 gal.Red10.5 "7"-3 892 SEK
B103751 gal.Red4.5 "9.375 "-1 551 SEK
B103701 gal.Red4.5 "9.375 "-1 668 SEK
C103851 gal.Gul4.5 "9.375 "-1 786 SEK
D101711 qtGul5.5 "4.875 "-1 540 SEK
B101751 qtRed5.5 "4.875 "-1 369 SEK
E105782 gal.Gul5.875 "11.5 "-1 999 SEK
F105752 gal.Red5.875 "11.5 "-2 561 SEK
G102912 qtGul3.25 "9.375 "-1 699 SEK
B102952 qtRed3.25 "9.375 "-1 508 SEK
F107753 gal.Red6"13.5 "-2 785 SEK

Standarder och godkännanden

  • FM
  • OSHA

Vanliga frågor

Vilken typ av burk är bättre, plast eller metall?

För längre användning är metallburkar bättre än plastburkar. En metallburk rostar men håller längre jämfört med plastburken.

Vad är skillnaden mellan typ II och typ I gasburkar?

Säkerhetsburkar av typ I kommer med en enda öppning för att fylla och hälla vätskor, medan säkerhetsburkar av typ II har en öppning för påfyllning och en andra öppning för hällning. Säkerhetsburkar av typ I och II är designade för förvaring och transport av brandfarliga vätskor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?