YOKE Block och kärvar

Filter

YOKE -

Snatch Block

StilModellTillbehörstypDjupLängdRep Dia.BreddArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A8-501-04Schackel3-3 / 32 "14.031 "3 / 8 till 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.-
RFQ
A8-501-02Schackel2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 till 3 / 82 31 / 32 "4000 kg-
RFQ
A8-501-08Schackel4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 lb.-
RFQ
A8-502-02Vridbar krok2-17 / 32 "9 29 / 32 "5 / 16 till 3 / 82 31 / 32 "4000 kg2 971 SEK
A8-502-08Vridbar krok4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 till 3 / 44 3 / 32 "16,000 lb.10 904 SEK
A8-502-04Vridbar krok3-3 / 32 "14 "3 / 8 till 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.5 435 SEK
A8-502-0808Vridbar krok4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 till 3 / 48 23 / 32 "16,000 lb.11 852 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?