FACOM Skiftnycklar

Isolerade skiftnycklar för hinder och förskjutna lådor med stålkonstruktion med halkbeständigt grepp. Finns i 6- och 12-punkts ringöppningar för kraftig åtdragning av muttrar och bultar

Filter

StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
AFM-54.M2B23.5 "1.25 "1 644 SEK
AFM-54.M3B30 "1.437 "2 616 SEK
StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
AFM-57.11X135.625 "11 x 13 mm333 SEK
AFM-57.10X125.625 "10 x 12mm314 SEK
AFM-57.19X229.25 "19 x 22 mm488 SEK
StilModellKompenseraTotal längdStorlekPris (ex moms)
AFM-55.8AVSE16 grader5 29 / 32 "8622 SEK
AFM-55.13AVSE23 grader6.5 "13695 SEK
FACOM -

Skiftnyckel

StilModellFinishTotal längdStorlekPris (ex moms)
AFM-59.22X24Full polsk8 35 / 64 "22 x 24 mm496 SEK
BFM-54A.30satin8 9 / 32 "30mm1 043 SEK
BFM-54A.36satin9 27 / 32 "36mm1 249 SEK
BFM-54A.50satin11.625 "50mm1 915 SEK
BFM-54A.55satin11 11 / 16 "55mm2 210 SEK
BFM-54A.24satin7 3 / 32 "24mm937 SEK
BFM-54A.70satin14.375 "70mm3 029 SEK
BFM-54A.41satin10.625 "41mm1 460 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?