WESTWARD Skiftnycklar

Westward box-ändnycklar är lämpliga för installation och eliminering av bultar, beslag och muttrar i produktion, bil- och gruvapplikationer. Dessa skiftnycklar har ett inneslutet huvud på vardera änden av handtaget för att ge större kontakt med fästelementet och tillåta mer vridmoment än en öppen skiftnyckel.

Filter

StilModellTotal längdSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
A36A1627SAE5/16 x 3/8 "23 SEK
A36A15510.031 "metrisk16 x 18 mm198 SEK
A36A16112.75metrisk22 x 24 mm376 SEK
WESTWARD -

Skiftnyckel

StilModellKompenseraTotal längdSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
A5MR0315 grader10metrisk16 x 18 mm75 SEK
A5 90 MPXNUMX15 grader6.5SAE1/4 x 5/16 "318 SEK
A5MR0115 grader8.75metrisk12 x 14 mm58 SEK
A5 93 MPXNUMX15 grader8.75SAE1/2 x 9/16 "95 SEK
A5 98 MPXNUMX15 grader7.25metrisk7 x 9 mm20 SEK
A5MR0415 grader10metrisk17 x 19 mm220 SEK
A5 91 MPXNUMX15 grader7.75SAE3/8 x 7/16 "82 SEK
A5 96 MPXNUMX15 grader10.75SAE3/4 x 7/8 "194 SEK
A5 97 MPXNUMX15 grader6.75metrisk6 x 8 mm19 SEK
A5MR0215 grader9.5metrisk13 x 15 mm104 SEK
B5MV1945 grader9 21 / 64 "SAE5/8 x 11/16 "213 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?