Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5MR01 Skiftnyckel 12 x 14mm 9-31 / 64 tum längd | AE4TLU

WESTWARD 5MR01 lådnyckel 12 x 14 mm 9-31/64 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4TLU Modell: 5MR01Korsreferens: 5MV22
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Finishsatin
Huvudstorlek12 x 14mm
MaterialStål
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd8.75
SAE eller metriskmetrisk
Storlek12 x 14 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKompenseraTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
WESTWARD 5MP90 Skiftnyckel 1/4 x 5/16 tum 7-15 / 64 L | AE4TDF 5 90 MPXNUMX15 grader6.5SAE1/4 x 5/16 "318SEK
WESTWARD 5MP91 Låsnyckel 3/8 x 7/16 tum 8-17 / 64 L | AE4TDG 5 91 MPXNUMX15 grader7.75SAE3/8 x 7/16 "82SEK
WESTWARD 5MP93 Låsnyckel 1/2 x 9/16 tum 9-1 / 2 L | AE4TDJ 5 93 MPXNUMX15 grader8.75SAE1/2 x 9/16 "95SEK
WESTWARD 5MP96 Låsnyckel 3/4 x 7/8 tum 12-13 / 16 L | AE4TDL 5 96 MPXNUMX15 grader10.75SAE3/4 x 7/8 "194SEK
WESTWARD 5MP97 Skiftnyckel 6 x 8 mm 7-15 / 64 tum längd | AE4TDM 5 97 MPXNUMX15 grader6.75metrisk6 x 8 mm19SEK
WESTWARD 5MP98 Låsnyckel 7 x 9 mm 7-23 / 32 tum längd | AE4TDN 5 98 MPXNUMX15 grader7.25metrisk7 x 9 mm20SEK
WESTWARD 5MR02 Lådskiftnyckel 13 x 15 mm 10-5/32 tum Längd | AE4TLV 5MR0215 grader9.5metrisk13 x 15 mm104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5MR01 lådnyckel 12 x 14 mm 9-31/64 tums längd
58SEK /enhet