CAROL Bussdropp och fackkabel

Filter

CAROL -

Kabel

StilModellMätare / ledareMax. FörstärkareNominell utanför dia.Temp. RäckviddWire GaugeTrådstorlekPris (ex moms)
A03702.35.102/3951.175 "-4 grader till 140 grader F.2 AWG2 AWG50 632 SEK
A03704.35.104/3700.955 "-4 grader till 140 grader F.4 AWG4 AWG38 727 SEK
A03706.35.106/3550.815 "-4 grader till 140 grader F.6 AWG6 AWG21 146 SEK
A03708.35.108/3400.665 "-4 grader till 140 grader F.8 AWG8 AWG16 517 SEK
A03710.35.1010/3300.5 "-20 grader till 60 grader F.10 AWG10 AWG10 074 SEK
A03712.35.1012/3200.44 "-20 grader till 60 grader F.12 AWG12 AWG7 196 SEK
A03714.35.1014/3150.4 "-4 grader till 140 grader F.14 AWG14 AWG5 186 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?