KNIPEX Kabel- och trådpressningsverktyg

Digitala / isolerade pressar perfekt för att ansluta koaxialkablar eller signalanslutningar genom att deformera metallkomponenterna. Uppvisar hög motståndskraft mot termiska stötar och vibrationer på grund av metallelasticitet. Finns i kuddgrepp, doppade och halksäkra plastbelagda handtagsvarianter

Filter

KNIPEX -

Isolerad crimper

StilModellJusterbarKapacitetHantera typArtikelTotal längdPris (ex moms)
A97 52 09-7 till 3 AWGErgonomiskIsolerad crimper10 "4 044 SEK
B97 53 04Automat28 till 7 AWGErgonomiskIsolerad crimper10 "5 604 SEK
C97 53 14Automat28 till 10 AWGErgonomiskIsolerad crimper10 "5 236 SEK
D97 53 09Automat5 till 28 AWGErgonomiskIsolerad crimper7.5 "5 609 SEK
E97 53 08Automat28 till 7 AWGErgonomiskIsolerad crimper7.5 "5 165 SEK
F97 50 01Manuell0.4 till 1.1 mmdoppadeIsolerad crimper6.125 "1 221 SEK
G97 68 145 AManuell23 till 13 AWGKuddgreppcrimper5.75 "884 SEK
H97 61 145 AManuell23 till 13 AWGKuddgreppcrimper5.75 "816 SEK
I97 43 200Manuell-ErgonomiskIsolerad crimper8"4 800 SEK
J97 81 180Manuell20 till 10 AWGdoppadeIsolerad crimper7.25 "1 270 SEK
K97 72 180Manuell23 till 5 AWGErgonomiskIsolerad crimper7.25 "1 229 SEK
L97 71 180Manuell23 till 5 AWGdoppadeIsolerad crimper7.25 "1 183 SEK
M97 62 145 AManuell23 till 13 AWGErgonomiskIsolerad crimper5.75 "710 SEK
N97 54 24Manuell32 till 20 AWGErgonomiskIsolerad crimper7.5 "8 385 SEK
O97 21 215Manuell10 till 18 AWG, skärande koppar- och mässingsskruvar 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmdoppadeIsolerad crimper9.25 "704 SEK
P97 52 64Manuell28 till 13 AWGErgonomiskIsolerad crimper7.25 "16 021 SEK
Q97 52 36Manuell20 till 10 AWGErgonomiskIsolerad crimper8.75 "3 768 SEK
R97 51 10ManuellRJ11/12 (6-polig) 9.65 mm, RJ45 (8-polig) 11.68 mmErgonomiskIsolerad crimper7.5 "1 313 SEK
S97 51 12ManuellRJ10 (4-polig) 7.65 mm, RJ11/12 (6-polig) 9.65 mm, RJ45 (8-polig) 11.68 mmErgonomiskIsolerad crimper10 "4 483 SEK
T97 52 04Manuell27 till 13 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "5 428 SEK
U97 52 05Manuell20 till 10 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "4 806 SEK
T97 52 06Manuell20 till 10 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "4 396 SEK
V97 52 08Manuell23 till 10 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "4 611 SEK
T97 52 10ManuellRG58, RG59/62/71/223Halkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "5 040 SEK
W97 52 13Manuell20 till 7 AWGHalkfri plastbelagdIsolerad crimper10 "4 516 SEK
KNIPEX -

Digital Crimper

StilModellKapacitetPris (ex moms)
A97 52 65 GD25 till 10 AWG26 903 SEK
B97 52 63 GD28 till 13 AWG23 799 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?