Kam- och spårbeslag

Filter

MILTON-INDUSTRIES -

Adapter, Style-E, 3 Inch Barb x 3-5/8 Inch Male Adapter, Pack of 5

ModellArtikelPris (ex moms)
2105-7CD8VTT435 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Adapter, Style-A, 2-tums FNPT x Hane-adapter, paket med 10 st

ModellArtikelPris (ex moms)
2001-5CD8VMZ92 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Adapter, Style-A, 2-1/2 tum FNPT x hanadapter, paket med 5

ModellArtikelPris (ex moms)
2001-6CD8VNA169 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Adapter, Style-A, 3-tums FNPT x Hane-adapter, paket med 5 st

ModellArtikelPris (ex moms)
2001-7CD8VNB154 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Adapter, Style-F, 1-1/2 Inch MNPT x 2 1/8 Inch Male Adapter, PK 10

ModellArtikelPris (ex moms)
2106-4CD8VTX53 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Koppling, D-stil, 2-1/2 tum FNPT x Koppling för kvinnor, 5-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
2004-6CD8VPE294 SEK
Se detaljer
1...1112

Kam- och spårbeslag

Kam- och spårbeslag är högtryckslåsbeslag som är utformade för att fungera som slangkopplingar som är idealiska för att snabbt och enkelt koppla in och från ledningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av adaptrar, kamarmslås, kopplingar och spoladaptrar / kopplingar från märken som Dixon, Banjo, Alliance Hose, Goodyear konstruerade produkter & Air Systems International. Lämplig för tryck upp till 250 psi, Dixon DA-kopplings- och adapterkombinationer består av aluminiumreducerande kopplingar för snabbkoppling med bara ett tryck på adaptern i kopplingen. Dessa rostfria DA-kopplingar har en kvinnlig till manlig anslutning och kamspak / armar för att låsa och låsa upp snabbt. Raptor säljer även Dixon A-, AL-, B-, C-, D-, DC-, DD-, DL-, DP-, E- och F-serie kopplingar, adaptrar, flänsar och spole. Banjo typ A-adaptrar har polypropenkonstruktion med hankoppling i ena änden och FNPT i den andra, vilket gör dem utbytbara med de flesta typer av kamkopplingar. Välj mellan ett brett utbud av adaptrar (finns i rörstorlekar på 1 till 4 tum), tillsammans med Banjo-spoladaptrar, dammlock, dammpluggar och kopplingar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?