WESCO Laststänger och bågar

Laststänger / bågar / däcksbommar utformade för att säkra laster upp till 3000 lb i pickup-lastbilar och släpvagnar och förhindra växling. Har gummifotkuddar för att skydda lastbilens sidor och håller stången på plats medan du justerar. Kan justeras i längder från 80 till 139 tum

Filter

WESCO -

Laststänger, bågar och däckbjälkar

Wesco laststänger, bågar och terrassbalkar används för att säkra laster i lastbilsbäddar och släpvagnar. Laststängerna har en eller två delar aluminium / stålkonstruktion för ökad styrka och en snabbkopplingsmekanism för att justera stången i önskad höjd. Varumärkets terrassbalkar är integrerade med E-clips för att säkra belastningen på E-spårskenor och kan hantera laster upp till 3000 lb.

StilModellTotal breddJusteringsområdeArtikelPadstorlekRörstorlekLängdLastkapacitetMaterialPris (ex moms)
A2729581.5 "87 "- 103"Cargo Bar4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-Aluminium1 100 SEK
RFQ
B2729591.5 "87 "- 116"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Galvaniserat stål970 SEK
RFQ
C2729611.5 "86 "- 115"Cargo Bar--110 "-Galvaniserat stål1 057 SEK
RFQ
D2729601.75 "80 "- 139"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Galvaniserat stål1 136 SEK
RFQ
E2731302.625 "91 "- 102"Däckstråle--102 "2000 lb.Aluminium / Förzinkat stål1 961 SEK
RFQ
E2731382.625 "91 "- 102"Däckstråle--102 "3000 lb.Aluminium / Förzinkat stål2 063 SEK
RFQ
F27296224 "-Cargo Bar Hoops--36 "-Galvaniserat stål790 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?