ALBION Caster Sockets Fästen och golvlås

Golvlås för platt- och toppmontering för att förhindra att bärbar utrustning förskjuts eller kryper när den hålls i låst läge. Finns i totala höjder upp till 11.5 tum och monteringsbultdiametrar på 3/8 & 1/2 tum

Filter

ALBION -

Golvlås

Albions golvlås är konstruerade för att förhindra att vagnar, plattformsbilar, arbetsbänkar och annan liknande bärbar utrustning rullar under lastning och lossning. Dessa kraftiga lås har ergonomiskt utformade förlängda fotpedaler; gjutet gummi, halkfria bromsskor; fjädrar med hög kompression och toppar av stålhjul. De kan aktiveras genom att trycka lätt på fotpedalen och släppa dem genom att trycka på en av de dubbla infällbara plattorna. De levereras med en korrosionsbeständig zinkplatta för montering och rekommenderas endast för användning på plana ytor.

StilModellInsida bulthålsavståndMonteringsbult Dia.MonteringstypTotala höjdenPlattjocklekPris (ex moms)
A16LF0880G-3 / 8 "Toppplatta--1 127 SEK
B16LF0580-----728 SEK
C16LF0480-----728 SEK
D11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Silikontallrik9.875 "1 / 8 "400 SEK
A16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Toppplatta6.375 "3 / 16 "1 142 SEK
A16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Toppplatta7.25 "5 / 16 "1 257 SEK
A16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Toppplatta8"5 / 16 "1 176 SEK
A71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Toppplatta8.25 "1 / 4 "1 148 SEK
D11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Silikontallrik6"3 / 8 "400 SEK
A71LF0880G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Toppplatta10.875 "1 / 4 "1 211 SEK
D11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Silikontallrik6.875 "1 / 8 "400 SEK
A90LF0680G3-3/8" x 5-1/4"1 / 2 "Toppplatta9"1 / 4 "1 884 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?