Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 16LF0580G Golvlås Använd med 5 tums hjul | AE6WXZ 5VP59

ALBION 16LF0580G Golvlås Användning med 5 tums hjul

Finns i lager
Artikel: AE6WXZ Modell: 16LF0580GKorsreferens: 5VP59
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
950SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
Avstånd mellan bulthålSlitsad för 2 5/8 x 3 5/8 eller 3 x 3 tum.
Insida bulthålsavstånd2-5/8" x 3-5/8"
LåstypFotpedal
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Monteringshöjd6-1 / 2 tum.
MonteringstypToppplatta
Totala höjden7.25 "
Total storlek4 x 4 1/2 "
Plattjocklek5 / 16 "
Indragen höjd5-3 / 4 "
TypFotpedal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Monteringsplåtens tjocklek (in.) (1/4)
    • Använd w / Caster Size (In.) (5)

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndMonteringsbult Dia.MonteringstypTotala höjdenPlattjocklekPris
ALBION 11LF0480 Golvlås för 4 tums hjul | AA7ZFM 16V371 11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Silikontallrik6"3 / 8 "302SEK
ALBION 11LF0580 Golvlås för 5 tums hjul | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Silikontallrik6.875 "1 / 8 "302SEK
ALBION 11LF0880 Golvlås för 8 tums hjul | AA7ZFQ 16V374 11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Silikontallrik9.875 "1 / 8 "302SEK
ALBION 16LF0480G Golvlås Användning med 4 tums hjul | AE6WXY 5VP58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Toppplatta6.375 "3 / 16 "863SEK
ALBION 16LF0680G Golvlås Användning med 6 tums hjul | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Toppplatta8"5 / 16 "889SEK
ALBION 16LF0880G Golvlås Användning med 8 tums hjul | AE6WYB 5VP61 16LF0880G-3 / 8 "Toppplatta--852SEK
ALBION 71LF0680G Golvlås Användning med 6 tums hjul | AE6XBU 5VR15 71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Toppplatta8.25 "1 / 4 "868SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 16LF0580G Golvlås Användning med 5 tums hjul
950SEK /enhet