LITTLE GIANT PUMPS Kemikaliebeständiga C-ansikte pumphuvuden

Filter

DAYTON -

Pumphuvuden

Dayton-pumphuvuden är idealiska för applikationer med kontinuerlig drift och överlägsna flöden. De är lämpliga för användning med klara, icke-slipande, icke-brandfarliga vätskor som är kompatibla med pumputrustning.

StilModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadHöjdInloppPris (ex moms)
A4JMY1110 @ 26 ft19 @ 11 till 6 @ 28 ft21--7 13 / 16 "3 / 4 "5 807 SEK
B4JMY2528 @ 22 ft33 @ 12 till 24 @ 28 ft38--7 13 / 16 "3 / 4 "7 594 SEK
B4JMY32930 @ 41 ft48 @ 15 till 20 @ 48 ft581837 13 / 16 "1-1 / 4 "8 553 SEK
B4JMY44840 @ 40 ft66 @ 20 till 21 @ 50 ft902487 13 / 16 "1-1 / 2 "9 119 SEK
B4JMY57050 @ 48 ft97 @ 23 till 16 @ 60 ft11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "9 289 SEK
B4JMY68555 @ 50 ft100 @ 26 till 26 @ 60 ft13055247.625 "2"10 729 SEK
B4JMY710590 @ 48 ft110 @ 28 till 40 @ 65 ft15085627.625 "2"10 785 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?