Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4JMY7 pumphuvud 3 hk 2 x 1 1/2 tum | AD8FEL

DAYTON 4JMY7 Pumphuvud 3 Hp 2 x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8ERR Modell: 4JMY7

Få det Maj 15, Onsdag
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
10 785 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpumphuvud
Bästa effektivitet GPM @ Head90 @ 48 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head110 @ 28 till 40 @ 65 ft
AvtappningspluggNej
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head144
GPM för vatten @ 15 ft. av Head138
GPM för vatten @ 20 ft. av Head131
GPM för vatten @ 25 ft. av Head126
GPM för vatten @ 30 ft. av Head116
GPM för vatten @ 40 ft. av Head105
GPM för vatten @ 5 ft. av Head150
GPM för vatten @ 50 ft. av Head85
GPM för vatten @ 60 ft. av Head62
GPM för vatten @ 70 ft. av Head38
Höjd7.625 "
Husets material304 SS
HP krävs3
Pumphjulsmaterial304 SS
PumphjulstypStängt
Inlopp2"
Inloppstryck115 PSI
Längd2.875 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head150 @ 5 ft
Max. Huvud81 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head38 @ 70 ft
Classic Outlet1-1 / 2 "
Portrotation90 steg
RPM3450
Skruvmaterial304 Stainless Steel
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter
TätningsmaterialKol, keramik, Viton
TätningstypMekanisk
TypKemisk överföring, rak
Vättade materialKol, Keramik, 304 SS, Viton
Bredd8.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7575
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Använd med ramnummer (56J)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadHöjdInloppPris
DAYTON 4JMY1 pumphuvud 1/3 hk 3/4 x 1/2 tum | AD8ERK 4JMY1110 @ 26 ft19 @ 11 till 6 @ 28 ft21--7 13 / 16 "3 / 4 "5 807 kr
DAYTON 4JMY2 pumphuvud 1/2 hk 3/4 x 3/4 tum | AD8ERL 4JMY2528 @ 22 ft33 @ 12 till 24 @ 28 ft38--7 13 / 16 "3 / 4 "7 594 kr
DAYTON 4JMY3 Pumphuvud 3/4 hk 1 1/4 x 3/4 tum | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 ft48 @ 15 till 20 @ 48 ft581837 13 / 16 "1-1 / 4 "8 553 kr
DAYTON 4JMY4 pumphuvud 1 hk 1 1/2 x 1 1/4 tum | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 ft66 @ 20 till 21 @ 50 ft902487 13 / 16 "1-1 / 2 "9 119 kr
DAYTON 4JMY5 pumphuvud 1 1/2 hk 1 1/2 x 1 1/4 tum | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 ft97 @ 23 till 16 @ 60 ft11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "9 289 kr
DAYTON 4JMY6 pumphuvud 2 hk 2 x 1 1/2 tum | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 ft100 @ 26 till 26 @ 60 ft13055247.625 "2"10 729 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JMY7 Pumphuvud 3 Hp 2 x 1 1/2 tum
10 785 kr /enhet