SQUARE D Kretsskyddsenheter

Square D-kretsskyddsanordningar är termisk-magnetiska kretsskydd som används för att skydda elektriska kretsar från överström. De har last- och linjeklackar för att ge enkel spårmontering.

Filter

SQUARE D -

Termiska magnetiska kretsskydd

Square D-klass 9080 typ GCB-brytare underlättar både låga och höga avbrottskapacitetskrav för skydd av industriell utrustning. Dessa kretsskydd har en termomagnetisk utlösningsenhet som ger långvariga och momentana strömbegränsande funktioner mot överbelastning eller kortslutningsförhållanden. Dessa enheter har ett 35 mm DIN-skenmonteringsspår för enkel integration och snabb installation och lådanslutningsplintar för att rymma kopparkablar i storlekar från 16 till 10 AWG. Välj från ett omfattande utbud av dessa C-kurvskydd som finns i nuvarande betyg mellan 1 och 15A på Raptor Supplies.

StilModellAmpsPris (ex moms)
A9080GCB1011 379 SEK
A9080GCB2021 345 SEK
A9080GCB3031 323 SEK
A9080GCB4041 217 SEK
A9080GCB5051 306 SEK
A9080GCB100101 410 SEK
A9080GCB150151 349 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?