Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080GCB30 Kretsskydd | AF9FMM 2DC67

SQUARE D 9080GCB30 kretsskydd

Finns i lager
Artikel: AF9FMM Modell: 9080GCB30Korsreferens: 2DC67
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
1 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKretsskydd
Amps3
Djup3.15 "
Höjd3.11 "
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådstorlek16 AWG
Spänning250VAC / 65VDC
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8537109070

Produktinformation:

    • Stycken per fot (24)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D 9080GCB10 Kretsskydd 1a Min 16 / max 10 Awg | AF9FMH 2DC60 9080GCB1011 446 kr
SQUARE D 9080GCB100 Kretsskydd 10a Min 16 / max 10 Awg | AF9FMJ 2DC61 9080GCB100101 376 kr
SQUARE D 9080GCB150 Kretsskydd 15a Min 16 / max 10 Awg | AF9FMK 2DC64 9080GCB150151 325 kr
SQUARE D 9080GCB20 Kretsskydd 2a Min 16 / max 10 Awg | AF9FML 2DC65 9080GCB2021 344 kr
SQUARE D 9080GCB40 Kretsskydd 4a Min 16 / max 10 Awg | AF9FMN 2DC68 9080GCB4041 335 kr
SQUARE D 9080GCB50 Kretsskydd 5a Min 16 / max 10 Awg | AF9FMP 2DC69 9080GCB5051 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080GCB30 kretsskydd
1 319 kr /enhet