MATCO-NORCA Tillbehör till cirkulationspump

Filter

MATCO-NORCA -

Packningar

StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
AGSNAG22-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100 till 700 grader196 SEK
AGSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 till 700 grader206 SEK
AGSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 till 750 grader211 SEK
AGSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100 till 700 grader368 SEK
AGSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 till 700 grader565 SEK
AGSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 till 700 grader574 SEK
AGSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100 till 700 grader652 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?