KANT-TWIST Klämtillbehör

ABS-vävhandtag i plast som är lämpliga för användning med T-handtagsklämmor (3- / 4.5-tums käftstorlekar) för att ge bättre grepp på icke-parallella ytor

Filter

KANT-TWIST -

T-handtag, Weaver-Grip

Kant-Twist vävgrepp ger ett bekvämt grepp på T-handtagen. De är gjorda av plast för långvarig användning och snäpps över handtaget för enkel installation. Välj mellan ett brett sortiment av vävgrepp, tillgängliga i 1/2 x 1-1 / 2, 11/16 x 2-1 / 2, 7/8 x 4 och 1-1 / 8 x 5 tum varianter på Raptor Supplies.

StilModellMåttPris (ex moms)
AWG0601-1 / 8 x 5 "100 SEK
AWG0101/2 x 1-1/2"43 SEK
AWG0347/8 x 4 "72 SEK
AWG02011/16 x 2-1/2"56 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?