BUSSMANN Klass H-säkringar

Högtemperatursäkringar som slår långsamt och som är användbara i elektrisk utrustning som genererar värme under normal drift. Finns i varianter av knivblad och clips.

Filter

BUSSMANN -

NON-serien klass H-säkringar

StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypLängdUppsägningstypBreddPris (ex moms)
AINTE-3-2 / 10Cartridge3.2AKlass K5 HNormalt slag-Clip-82 SEK
BINTE-8/10Cartridge800mAKlass K5 HNormalt slag-Clip-107 SEK
CINTE-500Säkringar för kassettblad500AKlass K5 & HMedel/normalt slag10.38 "Kniv blad2.41 "2 978 SEK
DINTE-110Säkringar för kassettblad110AKlass K5 & HMedel/normalt slag7.13 "Kniv blad1.56 "1 155 SEK
BINTE-1-1 / 4Patronsäkringar1.25AKlass K5 & HMedel/normalt slag-Clip-82 SEK
BINTE-1-6 / 10Patronsäkringar1.6AKlass K5 & HMedel/normalt slag-Clip-82 SEK
BUSSMANN -

NOS-serie klass H-säkringar

Bussmann NOS-seriens säkringar, även känd som kompletterande engångssäkringar, används för att skydda utrustning från överströmssituationer. Till skillnad från traditionella säkringar kan de inte återställas eller återanvändas när de väl har öppnats (sprängt) och är avsedda att bytas ut efter varje användning. Dessa klass H-säkringar är känsliga för tillfälliga strömstötar, vilket gör dem idealiska för lätta kretsar. De finns i varianter av knivblad/klämmor och är designade för att ge en avbrottseffekt på upp till 50kA vid 600VAC.

StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypAvbryt betygLängdUppsägningstypPris (ex moms)
ANOS-500Patronblad500AKlass K5 HNormalt slag10kA10.38 "Kniv blad5 852 SEK
ANOS-450Patronblad450AKlass K5 HNormalt slag10kA10.38 "Kniv blad5 852 SEK
BNOS-75Patronblad75AKlass K5 HNormalt slag--Kniv blad980 SEK
CNOS-350Säkringar för kassettblad350AKlass K5 & HMedel/normalt slag10kA10.38 "Kniv blad3 821 SEK
ANOS-600Säkringar för kassettblad600AKlass K5 & HMedel/normalt slag10kA10.38 "Kniv blad5 852 SEK
CNOS-225Säkringar för kassettblad225AKlass K5 & HMedel/normalt slag10kA10.38 "Kniv blad3 786 SEK
DNOS-9Patronsäkringar9AKlass K5 & HMedel/normalt slag50kA5"Clip309 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?