Kombinationsstartare

Filter

STELLAR -

Kompakt mjukstartare, 22A, 110-240 VAC vid 1-fas/208-460 VAC vid 3-fas

ModellArtikelPris (ex moms)
SR22-22CV7ZRE6 084 SEK
Se detaljer
STELLAR -

Fullfjädrad mjukstartare, 52A, 200-480 VAC vid 3-fas, Trip Class 10/20/30

ModellArtikelPris (ex moms)
SR55-052CV7ZTF28 582 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Startkontroll, transformatortyp, 150Va kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
AFCPT150BJ8VAL13 902 SEK
Se detaljer
1...78

Kombinationsstartare

Kombinationsstartare är kontroll- och skyddsomkopplingsanordningar för start, frånkoppling och skydd av motorn mot farliga och icke-farliga applikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa IEC-rankade förrätter från märken som Dayton, General Electric och Square D. Dayton motorstartare är utformade för PÅ / AV-drift och förhindrar skador orsakade av över- och underspänningsförhållanden, och är därmed idealiska för användning med luftkompressorer, pumpar och jordbruks- eller livsmedelsbehandlingsutrustning. Dessa kontaktorer har en elektromagnet eller en spole som tvingar kontakterna att stängas och tillåta strömflöde när de är strömförande. De kan också automatiskt koppla ur kontakterna om strömmen går sönder och kan bara återupptas genom att manuellt vrida en momentomkopplare. General Electric kombinationsstartare är utformade för att styra motorer utan ytterligare en grengränsskydd och används även när ett stort antal kretsoperationer behöver utföras samtidigt. Dessa kombinationsmotorstartare är utrustade med en omkopplare för att växla mellan hand / off / auto-knappar och NEMA 1 och 4X-höljen för att förhindra åtkomst till farliga delar och inträngande av främmande föroreningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?